Execuţie:
Se aplică în special în domeniul presiunilor medii și joase
Amestec de granule ceramice de precizie 3M și oxid de aluminiu.
Prima alegere pentru dosar, curele și mâneci scurte.
X-backing mai ușor ajută la șlefuirea sau rotunjirea marginilor
Granulație 40+ până la 120+
Descriere:
Banda abrazivă textilă 3M™ Cubitron™ II 947A are un suport din țesătură X ușor mai ușor, ceea ce o face ideală pentru tăierea marginilor și lucrări ușoare de sudură. Proporția de granule ceramice turnate cu precizie 3M (triunghiuri de granule) contribuie semnificativ la performanța benzii abrazive. Granulele triunghiulare își păstrează marginile ascuțite ale granulelor în timpul procesului de șlefuire. Acestea finisează continuu și curat suprafața piesei de prelucrat. Rezultatul este o șlefuire rapidă și rece și o durată de viață prelungită a abrazivului.
Caracteristică:
Amestec de granulație ceramică de precizie 3M și oxid de aluminiu.
Prima alegere pentru dosare, curele și mâneci scurte
Suportul X mai ușor ajută la șlefuirea sau rotunjirea marginilor
Granulație de la 40+ la 120+
Ajutoare de măcinare
Bază robustă din țesătură X-fabric
Legătură de rășină complet sintetică
X-fabric
Procese de măcinare mai largi cu Cubitron™ II
Flexibilitate nouă pentru aplicații portabile
Economii de timp și de costuri
Notă:
Îndepărtare
Debavurare
Produce un model de șlefuire uniformă
Pentru aplicații de presiune medie și joasă
În special pentru mașinile portabile
Pre-șlefuire