Execuţie:
Bandă adezivă de transfer cu grosime de 132 µm cu adeziv acrilic pe o hârtie de protecție acoperită cu PE. Rezistență excelentă la forfecare, rezistență la temperatură și rezistență chimică.
Ideal pentru fixarea elementelor grafice și a plăcilor de tipărire. Ușor de perforat și de procesat.
Aderență excelentă la metal și la materialele plastice de înaltă energie, precum și rezistență excelentă la forfecare pentru a preveni alunecarea și desprinderea marginilor. Este posibilă repoziționarea inițială pentru o aliniere exactă.
Rezistență excelentă la umiditate și solvenți. Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la forfecare. Rezistent la UV. Ușor de aplicat.
Versiunea mai groasă a 467MP
Descriere:
Adezivul acrilic de înaltă performanță 3M™ 200MP este preferat pentru aplicații grafice, precum și în sectorul industrial. Atunci când este utilizat pe materiale plastice, acest adeziv permite repoziționarea inițială a legăturii. Chiar și după expunerea la umezeală, căldură sau frig, acest adeziv asigură legături sigure. Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 200 °C, rezistență excelentă la solvenți și rezistență excepțională la forfecare pentru a preveni alunecarea, precum și delaminarea la margini.
Caracteristică:
Bandă adezivă de transfer cu o grosime de 132 µm, formată dintr-un adeziv acrilic pe o hârtie de protecție acoperită cu PE. Rezistență excelentă la forfecare, rezistență la temperatură și rezistență chimică. Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 132 µm, formată din adeziv acrilic pe o hârtie protectoare acoperită cu PE. Rezistență excelentă la forfecare, rezistență la temperatură și rezistență chimică.
Rezistență excelentă la umiditate și solvenți.// Rezistență excelentă la umiditate și solvenți.
Ideal pentru fixarea elementelor grafice și a plăcilor de tipărire. Ușor de aplicat. Nu produce murdărie. Ușor de perforat datorită proprietăților bune de prelucrare.// Ideal pentru fixarea elementelor grafice și a plăcilor tipografice. Ușor de aplicat. Nu produce murdărie. Ușor de perforat datorită proprietăților bune de prelucrare.
Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la forfecare.// Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la forfecare.
Rezistență bună la UV și durabilitate în aer liber// Rezistență bună la UV și durabilitate în aer liber
Pentru aplicații industriale// Rezistență mare la forfecare
Scurgere redusă a adezivului la margini (sângerare a adezivului)// Transparență ridicată și rezistență UV
Rezistență chimică și termică foarte bună
Notă:
Suprafețe cu energie ridicată
Lipirea panourilor frontale și a tastaturilor cu membrană
Finisarea autoadezivă a semnelor, emblemelor și decorațiunilor