Bandă adezivă dublă față-verso de înaltă performanță 3M™ VHB™ 4905F, transparentă, 5 mm x 700 m, 0,5 mm

Cod articol: 7100025656
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100025656
EAN / GTIN 04046719876709
Număr producător 7100025656

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Lungime totală: 700 m
Lățimea totală: 5 mm

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Produsele se caracterizează prin transparența lor ridicată.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și puternică și durabilă// Lipire rapidă și ușoară și puternică și durabilă// Adeziv acrilic universal transparent, de 0,5 mm, și miez de spumă acrilică solidă.
Natura transparentă permite îmbinarea materialelor transparente cu un strat adeziv practic invizibil// Rezistență instantanee la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență instantanee la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că până și marginile trec neobservate// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că până și marginile trec neobservate// Asigură o aderență puternică și durabilă la o varietate de suprafețe cu energie de suprafață ridicată până la medie, cum ar fi vopsele, metale, sticlă, polimetilmetacrilat (PMMA) și policarbonat.
Bandă adezivă acrilică dublă față-verso, transparentă, cu grosime de 0,5 mm, pentru o gamă largă de aplicații, în special pentru materiale cu energie de suprafață ridicată// Bandă adezivă acrilică dublă față-verso, transparentă, cu grosime de 0,5 mm, pentru o gamă largă de aplicații, în special pentru materiale cu energie de suprafață ridicată// Excelentă pentru utilizare în exterior, rezistentă la UV și solvenți
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Rezistență ridicată la îmbătrânire
Asigură o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii și nu numai// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
Absorbție ridicată a sarcinilor dinamice, absoarbe vibrațiile și șocurile// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii, etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii, etc.
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite// Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite// Nu este necesară găurirea, șlefuirea, vopsirea, înșurubarea, sudarea sau curățarea din nou
Materialul transparent este ideal pentru lipirea materialelor transparente// Materialul transparent este ideal pentru lipirea materialelor transparente// Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite
Proiectat pentru utilizare în interior și exterior

Notă:

Pentru îmbinarea materialelor transparente
Pentru montarea panourilor translucide cu iluminare din spate
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor