Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Descriere:
Excelente pentru aderența la o gamă de suprafețe HSE și LSE, inclusiv flacoane de plastic, materialele pentru etichete 3M™ Health Care sunt concepute pentru o eficiență și o fiabilitate sporite în mediile de îngrijire a sănătății. Materialele de față, inclusiv poliolefina, polipropilena și o gamă de hârtii acoperite, oferă durabilitate, distructibilitate pentru aplicațiile de asigurare a inviolabilității și conformabilitate chiar și în jurul diametrelor mici. Multe dintre aceste materiale pentru etichete sunt concepute pentru a rezista la autoclavare după aplicare. Adezivii sunt disponibili pentru a satisface etichetarea dispozitivelor medicale de uz general, precum și nevoi specifice, inclusiv rezistența la semnalizare, aderența la polipropilenă și polietilenă, rezistența la fluide și prevenirea coroziunii. O selecție de căptușeli include folie de poliester, polipropilenă laminată pe hârtie kraft, kraft supercalandrat și glassine pentru o tăiere excelentă a matriței și o producție consistentă de etichete. Aplicații recomandate Flacoane cu diametru mic și injectabile cu doză unitară Etichetare și ambalare farmaceutică Sticlă și HDPE Etichete cu coduri de bare și plăcuțe de clasificare Identificare a proprietății și etichetare a activelor Etichete cu transfer termic Imprimare cu informații variabile (VIP) Etichete de marcă și instrucțiuni Etichete de avertizare de precauție Materialele pentru etichete de îngrijire a sănătății 3M™ Health Care Label Materials sunt concepute pentru prese cu bandă îngustă care utilizează procese de imprimare flexografică, tipografică UV, transfer termic, serigrafie sau gravură.
Caracteristică:
Rezistență bună la solvenți
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +60°C
Etichetă bună de distribuție