3M™ Bandă din pânză de sticlă termostabilă 365, albă, 25 mm x 54 m, 0,21 mm

Cod articol: 7100025247
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100025247
EAN / GTIN 50021200030203
Număr producător 7100025247

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Rezistență bună la temperatură
Lungime totală: 54,9 m
Lățimea totală: 25,4 mm

Descriere:

Construită dintr-un suport din pânză de sticlă și un adeziv din cauciuc termostabil, 3M™ Thermosetable Glass Cloth Tape 365 este o alegere excelentă pentru aplicațiile care necesită o aderență ridicată pentru o varietate de suprafețe. Aceasta excelează în special la îmbinarea multor materiale cu suprafețe aspre sau cu rezistență internă scăzută, cum ar fi pâslele pentru acoperișuri și textilele.

Caracteristică:

Rezistență foarte bună la solvenți
Rezistență bună la temperatură
Aderență inițială bună
Suportul durabil nu se micșorează sau putrezește și are o bună rezistență la abraziune și perforare