Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Întinderea are ca rezultat îndepărtarea fără reziduuri
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 36 mm
Descriere:
Bandă adezivă extensibilă de înaltă performanță, care este deosebit de potrivită pentru fixarea, împachetarea și consolidarea mărfurilor în timpul transportului intern și al expedierii. Suportul din polietilenă transparentă se întinde de până la șase ori mai mult decât lungimea sa, cu o reducere a aderenței.
Caracteristică:
Extensibil până la 600
Prin întindere se obține o îndepărtare fără reziduuri
O rolă de 55 m lungime produce până la 330 m de material. Economisește costurile de depozitare și eliminare
Permite mișcarea aerului în palet și, prin urmare, este potrivit pentru mărfurile cu timp critic, cum ar fi fructele și legumele.
Pentru împachetarea manuală, precum și pentru legarea și menținerea împreună.
Notă:
Pentru împachetarea și stabilizarea paleților