3M™ Rolă de film de microfinisare 272L, 24 mm x 275 m x 25,4 mm, 15 µm

Cod articol: 7100024968
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100024968
    EAN / GTIN 04046719879724
    Număr producător 7100024968

    Descriere

    Execuţie:

    Culoare marcare
    Suport de film cu rezistență mare la tracțiune
    Suport de film omogen cu precizie ridicată
    Lipire completă cu rășină sintetică
    Ușor de utilizat

    Descriere:

    Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, menținând în același timp o performanță ridicată de tăiere și un finisaj excepțional.

    Caracteristică:

    Coduri de culori
    Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
    Baza de film omogenă cu precizie ridicată
    Legătură de rășină complet sintetică
    Ușor de utilizat
    Manipulare prietenoasă pentru utilizator

    Notă:

    ‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts