Scotch-Brite™ Bandă nețesută cu întindere redusă pentru condiționarea suprafețelor SC-BL, 1130 mm x 2620 mm, A VFN

Cod articol: 7100023129
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă de şlefuit din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100023129
EAN / GTIN 04054596295483
Număr producător 7100023129

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 2,62 m
Lățimea totală: 1,13 m

Descriere:

Pentru curățare, finisare și debavurare ușoară, utilizați banda abrazivă de finisare a suprafețelor Scotch-Brite™, rezistentă și flexibilă, cu întindere redusă. Benzile noastre abrazive asigură o tăiere eficientă fără a deteriora materialele și sunt ideale pentru utilizarea pe suprafețe profilate și neuniforme. Benzile abrazive oferă cele mai bune performanțe pe oțel, oțel inoxidabil, oțel carbon, titan și aliaje de nichel și pot fi utilizate pe aluminiu, cupru, alamă și metale neferoase moi. Acestea sunt disponibile într-o gamă largă de finisaje pentru a se potrivi unei varietăți de aplicații diferite. Benzile abrazive Scotch-Brite cu întindere redusă pentru finisarea suprafețelor sunt fabricate din minerale de oxid de aluminiu și carbură de siliciu. Acestea sunt disponibile în numeroase combinații, inclusiv: Oxid de aluminiu mediu (A MED), oxid de aluminiu foarte fin (A VFN), oxid de aluminiu grosier (A CRS), carbură de siliciu mediu (S MED), carbură de siliciu foarte fin (S SFN) și carbură de siliciu foarte fin (S VFN). Oxidul de aluminiu se rupe mai ușor decât carbura de siliciu, dar durează mai mult. Este ideală atunci când se doresc doar urme abrazive ușoare, cum ar fi pe metale mai moi, sau atunci când în primul rând furringul sau decuparea reprezintă o problemă. Pentru o tăiere mai grosieră și mai agresivă, carbura de siliciu este o alegere bună. Granulele noastre mai fine produc rezultate de finisare mai fine, în timp ce granulele medii sau grosiere produc rezultate de finisare mai grosiere. Curelele noastre abrazive sunt concepute pentru aplicații cu întindere redusă a curelei, atunci când o curea din pânză standard este întinsă pe mașină sau când se dorește o conformabilitate mai mică. Acestea sunt rezistente la rupere, insensibile la marginile ascuțite și utile într-o varietate de industrii, de la transporturi la prelucrarea metalelor. Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de benzi abrazive, de la benzi de șlefuit sau benzi înguste, benzi de șlefuit manual și manșoane de bandă abrazivă pentru a

Caracteristică:

Nylion nețesut pe suport de film cu ajutor abraziv încorporat
Poate fi folosit umed și uscat
Disponibil în numeroase tipuri de granule, dimensiuni de granule și modele de benzi pentru diferite aplicații
Foarte rezistent la rupere, alungire redusă a benzii
Utilizare pe sisteme de mașini

Notă:

Utilizați pentru curățare, finisare, estompare și debavurare
Potrivit pentru numeroase aplicații și materiale
Utilizați pe oțel, oțel inoxidabil, carbon, titan și aliaje de nichel
Potrivit pentru prelucrarea aluminiului, cuprului, alamei și a metalelor neferoase moi