Execuţie:
Marca: Xtract™
Culoare: roșu
Industrii: Pregătirea vopselelor // Prelucrarea lemnului // Transport și echipamente grele // AOEM // Industrie generală // Metal primar // Prelucrarea metalelor // Materiale compozite // MRO // Industria aerospațială // Fabricarea de scule de tăiere.
Diametru: 152,4 mm
Descriere:
Plăcuțele suport 3M™ Hookit™ sunt utilizate pentru a susține discurile de șlefuit cu suport adeziv și autoadezive într-o gamă largă de dimensiuni. Acestea au fost dezvoltate special pentru a fi utilizate pe șlefuitoarele orbitale aleatoare 3M și diferă în ceea ce privește diametrul, perforația și firul.
Caracteristică:
Perforația multiperforată brevetată 3M Xtract™ asigură o extracție excepțional de bună a prafului, prevenind colmatarea, crescând productivitatea și oferind un mediu de lucru mai curat
Spuma bej cu densitate moale și profil redus are suficientă flexibilitate pentru a se adapta la o varietate de geometrii complexe ale suprafețelor
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discurilor și optimizează durata de viață
Recomandată pentru finisarea cu abrazivi cu granulație fină
Notă:
Poate fi utilizat pentru discurile de rectificat cu găuri multiple, cu 7, 9 și 15 găuri de pe polizoarele cu aer comprimat 3M™.