Execuţie:
Rezistență maximă la temperatură de până la 130°C.
Putere electrică dielectrică foarte mare
Lungime totală: 66 m
Lățime totală: 393 mm
Inspecție vizuală posibilă datorită materialului transparent al purtătorului
Descriere:
Banda electrică 3M™ Electrical Tape 58 este o bandă cu film de poliester de uz general, care are un adeziv de cauciuc termorezistent, care asigură o aderență excelentă. Această bandă pentru temperaturi ridicate oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți, umiditate, abraziune și pătrundere. Conformă cu RoHS 2011/65/UE.
Caracteristică:
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130°C
Rezistență dielectrică foarte mare
Rezistență ridicată la rupere
Elasticitate ridicată
Inspecția vizuală este posibilă datorită materialului transparent de susținere
Certificare UL® Clasa B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material suport: folie de poliester
Adeziv din cauciuc, termorigidabil
Notă:
Fixarea firelor de legătură și poziționarea
Izolație interstrat pentru o rezistență dielectrică foarte mare
Izolarea miezului și a stratului, precum și izolarea capetelor transformatoarelor mici
Înfășurarea și izolarea bobinelor și a firelor