Suport pentru discuri (pad) 125x22 mm 5/8 Hard BASIC

Cod articol: 710002
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 710002
EAN / GTIN 9003177100024
Număr producător 710002
L-Număr L50140 2359

Descriere

Descriere:

TYROLIT Power disc-suport este un accesorii potrivit pentru montarea discurilor scai diamantate pe polizor unghiular. Ele ajută la obținerea celor mai bune rezultate pe diferite suprafețe.

Caracteristică:

  • Formă: Discuri abrazive
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : DUR
  • Dimensiune (D x H): 125 x 22 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Orificiu: 22 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Suport bun pentru un finisaj perfect al suprafeței

Aplicaţie:

  • Pentru atașarea ușoară și rapidă a discurilor la polizor unghiular
  • Potrivit pentru discuri cu cârlig diamantat TYROLIT Power de 125 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături