Disc abraziv flexibil 3M™ Hookit™ 270J, 6 inci, 15 găuri, P1200, PN34422

Cod articol: 7100018810
  • Cantitatea minimă de comandă 125 bucăţi
  • Pași de comandă: 125 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100018810
EAN / GTIN 50051131344223
Număr producător 7100018810

Descriere

Execuţie:

Flexibilitate și formabilitate ridicată
Calitatea de primă clasă asigură o calitate uniformă și constantă a suprafeței la fiecare aplicare
Risc redus de șlefuire prin șlefuire atunci când se șlefuiesc suprafețe cu acoperire subțire
Disponibil în diferite dimensiuni de granulație pentru rezultate de precizie excelente
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite înlocuirea ușoară și optimizează durata de viață a discului

Descriere:

Optați pentru rezultate excelente de precizie - cu discul abraziv flexibil 3M™ Hookit™. Discurile noastre sunt potrivite pentru utilizare la mașină sau manuală - șlefuire umedă sau uscată. Acestea oferă performanța de îndepărtare a materialului de un abraziv convențional, cu o maleabilitate sporită și o flexibilitate mai mare pentru a minimiza riscul de tăiere. Acestea sunt acoperite cu precizie cu minerale și rășini de înaltă calitate pentru o performanță de lungă durată la șlefuirea materialelor de umplutură și la îndepărtarea imperfecțiunilor atunci când se lucrează la finisaje de suprafață. Datorită sistemului nostru de fixare Hookit™, discurile pot fi schimbate rapid și utilizate pentru o perioadă lungă de timp.

Caracteristică:

Calitatea premium asigură o calitate consistentă și uniformă a suprafeței în fiecare aplicație
Risc redus de tăiere la șlefuirea suprafețelor cu strat subțire.
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară și optimizează durata de viață a discului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături