Vizor 3M™ seria WP96, policarbonat, transparent, 82701-00000CP

Cod articol: 7100016704
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Vizieră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100016704
    EAN / GTIN 04046719834068
    Număr producător 7100016704
    L-Număr L01110 356

    Descriere

    Execuţie:

    Protecție împotriva loviturilor puternice și a stropilor de lichide
    Stabilitate excelentă
    Vizierele WP pot fi utilizate cu sistemul de înlocuire ușoară a vizierelor de pe suportul pentru cap H8.

    Descriere:

    Viziera de protecție 3M™ WP96 este o vizieră din policarbonat transparent, cu o grosime de 2 mm, care, datorită dimensiunilor și rezistenței mecanice, asigură o protecție optimă a feței în timpul lucrărilor mecanice. Protejează împotriva loviturilor puternice și a stropilor de lichide. Dimensiuni: 230 x 370 mm. Viziera completează suportul pentru cap 3M™ Tuffmaster™. Marcajul vizorului: 2C-1.2 3M 1 B 9

    Caracteristică:

    Stabilitate excelentă

    Notă:

    Use with 3M™ Hard Hats