Aparat de respirație 3M™ 8822, FFP2 NR D, cu supapă de expirație Cool Flow™.

Cod articol: 7100016141
  • Cantitatea minimă de comandă 150 bucăţi
  • Pași de comandă: 150 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Partikelfiltermaske

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100016141
EAN / GTIN 04001895866951
Număr producător 7100016141
L-Număr L01110 202

Descriere

Descriere:

Masca de particule 3M ™ 8822 este cel mai bine depozitată în dulapul de scule, deoarece aveți nevoie de ea atunci când lucrați cu unelte electrice, cum ar fi polizarea, găurirea sau tăierea cu ferăstrăul. În plus, este recomandată în îndepărtarea mucegaiului (grupa de risc de spori 2). Nu este potrivită pentru substanțe toxice, cum ar fi lâna izolatoare și pulberile de lemn de esență tare sau de culori cu plumb. Masca poate fi pusă rapid și ușor datorită corpului său preformat. Banda flexibilă pentru nas se adaptează perfect la orice formă a feței. Valoare adăugată: Tehnologia cu supapă 3M ™ Cool Flow ™ crește confortul și facilitează eliberarea aerului cald și umed din mască. Produsul este conform cu clasa de protecție FFP2 și respectă cerințele de siguranță ale standardului european EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D.