Salopetă de protecție 3M™ 4532+ Tip 5/6 Alb S

Cod articol: 7100016000
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Culoarea weiß
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100016000
EAN / GTIN 04046719833689
Număr producător 7100016000

Descriere

Execuţie:

Protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN1073-2:2002).
SSMMS multistrat moale și rezistent (52 g/m²) pentru utilizare intensivă
Este confecționat din material nețesut extra respirabil (SSMMS) și elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
Glugă din două piese, inserție triunghiulară întărită, fermoar cu două direcții și clapetă care se poate închide, spate și zona gleznelor elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii.
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei

Descriere:

Costumul de protecție 3M 4532+ respingător de alcool, ulei și solvenți acoperă o gamă largă de aplicații. Libertatea mare de mișcare și permeabilitatea ridicată la vapori de apă asigură cel mai bun confort, chiar și în condiții dificile.

Caracteristică:

Protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropilor de lichid ușor (tip 6) și a particulelor radioactive contaminate (EN1073-2:2002)
SMSMS multistrat moale și puternic (52 g/m²) pentru utilizare intensă
Fabricat din material fleece extra respirabil (SSMMS), elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor nucleare
Manșete tricotate și talie și glezne elastice pentru o mai bună potrivire și libertate de mișcare

Notă:

Lucrul în zonele cu azbest
Lucrul cu ulei Alcool și solvenți
Pulverizarea și acoperirea cu vopsea
Curățare industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Șlefuire și lustruire