Execuţie:
Muncă fără oboseală
Confort bun la purtare cu siguranță optimă și manevrare ușoară
Vizibilitate permanent bună
Respirație ușoară
Descriere:
Masca completă 3M™ 6700S este ușor de curățat și confortabilă. Masca integrală necesită puțină întreținere și impresionează prin manevrarea ușoară și confortul ridicat la purtare. Designul său compact permite o viziune fără restricții, iar corpul extrem de ușor al măștii asigură o muncă fără oboseală. Are o lentilă mare, rezistentă la zgârieturi. Supapa de expirație 3M™ Cool Flow™ reduce rezistența la respirație și facilitează respirația. În jurul conexiunii filtrului, masca are multe avantaje: Sistemul său de filtrare dublă asigură o rezistență redusă la respirație și o bună distribuție a greutății. Conexiunea cu clic cu baionetă permite schimbarea rapidă și ușoară a filtrelor, care pot fi selectate dintr-o gamă extinsă în funcție de aplicația respectivă. Masca integrală este disponibilă pentru a se potrivi oricărei forme de față - acest model este mărimea S. Masca completă 3M™ 6700S a fost testată și aprobată în conformitate cu EN 136 clasa 1. Nivelul de protecție al măștii depinde de filtrele utilizate în seriile 2000, 5000 și 6000.
Caracteristică:
Confort bun la purtare, cu siguranță optimă și manevrare ușoară
Potrivit pentru orice formă de față
Pentru o gamă largă de aplicații
Rezistență redusă la respirație și distribuție bună a greutății
Vedere fără restricții
Economic
Notă:
Pentru protecție împotriva gazelor, vaporilor și particulelor în combinație cu gama de filtre 3M