Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Tip produs: Cască de protecție
Culoarea produsului: alb
Descriere:
Costumul de protecție 3M™ 4535 oferă un echilibru optim între confort și protecție. Partea frontală este realizată dintr-un material nețesut moale și robust de 60 g/m² cu un laminat microporos pentru o protecție îmbunătățită împotriva stropilor, combinat cu o inserție SMMMS în spate pentru o mai bună respirabilitate. Costumul de protecție 3M 4535 acționează ca o barieră împotriva particulelor periculoase și, într-o măsură limitată, a stropilor de lichide.
Caracteristică:
Cască de protecție pentru condiții nefavorabile, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca dvs. de protecție a fost expusă la un nivel excesiv de UV și trebuie să fie înlocuită
Design ușor rotunjit care previne încurcarea în cabluri sau crengi
Găurile de ventilație sunt distribuite pe o suprafață mare pentru a maximiza fluxul de aer pentru un confort sporit
Casca poate fi rotită la 180° pentru a permite un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus
Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus
Opțiuni de imprimare a mărcii și a logo-ului disponibile
Bandă de transpirație înlocuibilă din piele sau sintetică
Opțiune disponibilă cu suport de lampă
Aprobat pentru utilizare la -30 °C
Disponibilă în 8 culori standard (alb, galben, albastru, roșu, verde, portocaliu, portocaliu, negru, verde hi-viz)