Bandă de împământare Scotch® 25, cu staniu de cupru, 25 mm², 13 mm x 4,5 m, 2,38 mm

Cod articol: 7100011690
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100011690
EAN / GTIN 50054007116023
Număr producător 7100011690
L-Număr L01310 1289

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: argintiu
Rezistent la influențele mediului și la umiditate
Lungime totală: 4,5 m
Lățimea totală: 12,7 mm
Rolă 12,7 mm x 4,57 m

Descriere:

Scotch® Electrical Grounding Braid 25 este o panglică de împământare electrică țesută, plată, complet metalică, compatibilă cu toate izolațiile cablurilor de alimentare și cu materialele de îmbinare și terminare de înaltă tensiune. Această panglică este ideală pentru aplicații de împământare și ecranare a cablurilor de alimentare.

Caracteristică:

Cele 240 de fibre cu o dimensiune de 0,05 mm² (30-AWG) corespund aproximativ unui fir de 13,3 mm² (6-AWG).
Ideal pentru punerea la pământ a cablurilor de alimentare ecranate și a accesoriilor de cablu
Lipibile, compatibile cu uleiurile pentru cabluri, solvenți și adezivi obișnuiți, rezistente la coroziune.
Fabricat din cupru staniu
Conform RoHS 2011/65/UE