3M™ Stikit™ Foaie de folie de microfinisare 268L, 300 mm x 350 mm, 30 µ

Cod articol: 7100010999
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100010999
EAN / GTIN 05010027648289
Număr producător 7100010999
L-Număr L51710 1557

Descriere

Execuţie:

Dispersie electrostatică
Suport de film cu rezistență mare la tracțiune
Suport de film omogen cu precizie ridicată
PPE, autoadezive
Productivitate ridicată

Descriere:

3M 268L pe un suport de film de 3 milimetri cu granulație de oxid de aluminiu este disponibil în granulațiile 9 - 15 - 20 - 20 - 30 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100. Este disponibil în varianta autoadezivă (PSA), cu un suport (hârtie suport) pe spate.

Caracteristică:

Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
Baza de film omogenă cu precizie ridicată
PSA, autoadeziv
Calitate superioară a suprafeței

Notă:

Use for a precise, uniform finish on a variety of substrates including plastic, fibreglass, paint, wood, metals and solid surfaces