3M™ Stikit™ Microfinishing Film Hârtie de șlefuit 268L, 300 mm x 350 mm, 60 µ

Cod articol: 7100010964
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100010964
    EAN / GTIN 05010027648319
    Număr producător 7100010964
    L-Număr L51710 1500

    Descriere

    Execuţie:

    Dispersie electrostatică
    Suport de film cu rezistență mare la tracțiune
    Suport de film omogen cu precizie ridicată
    PPE, autoadezive
    Productivitate ridicată

    Descriere:

    3M 268L pe un suport de film de 3 milimetri cu granulație de oxid de aluminiu este disponibil în granulațiile 9 - 15 - 20 - 20 - 30 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100. Este disponibil în varianta autoadezivă (PSA), cu un suport (hârtie suport) pe spate.

    Caracteristică:

    Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
    Baza de film omogenă cu precizie ridicată
    PSA, autoadeziv
    Calitate superioară a suprafeței

    Notă:

    Use for a precise, uniform finish on a variety of substrates including plastic, fibreglass, paint, wood, metals and solid surfaces