Execuţie:
Compatibilitate cu semimăștile
Canelurile laterale permit purtarea peste ochelarii de vedere
Bandă de cap largă, ușor de reglat
Descriere:
Ochelarii de protecție 3M™ 2895S sunt ochelari de protecție clasici pentru întreaga față, care se caracterizează prin forma lor subțire și confortabilă. Lentilele IR 5.0 verzi IR 5.0 din policarbonat cu acoperire anti-zgârieturi oferă o protecție fiabilă cu o viziune optimă. Această variantă de model fără orificii de aerisire este etanșă la gaze. Confortul ridicat de purtare este asigurat de banda de cap largă, confortabil de reglat, de balamalele reglabile și de canelurile laterale care permit purtarea peste ochelarii de vedere. Acești ochelari de protecție cu vedere integrală au un strat anti-ceață și o nuanță IR verde de 5,0. Filtrează radiațiile UV și IR, precum și lumina vizibilă, ceea ce îi face ideali pentru a fi folosiți la sudarea cu gaz sau la lipire. Marcajul lentilelor: 2C-1.2 3M 1 B K N
Caracteristică:
Ochelari de protecție completă 3M™ GoggleGear™ cu profil mare și suficient spațiu pentru a se potrivi peste majoritatea ochelarilor de vedere.
Disponibil cu opțiuni pentru lentile din policarbonat rezistent la impact și lentile din acetat pentru o mai bună rezistență chimică.
Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor de lichid și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și a gazelor.
Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când este purtată cu semimăști de protecție respiratorie.
GG2895S cu filtre de lentile IR-5 populare pentru aplicații de sudare cu gaz și tăiere a metalelor
Notă:
Lucrări mecanice