Vizieră de înlocuire 3M™ seria V4, policarbonat, transparentă, 4F

Cod articol: 7100006241
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Căşti de protecţie auditivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100006241
    EAN / GTIN 04046719886845
    Număr producător 7100006241
    L-Număr L01110 191

    Descriere

    Execuţie:

    Protecție eficientă împotriva stropirii frontale sau laterale și a particulelor
    Vizieră ușor de înlocuit, cu fixare la fix
    Pentru utilizare cu viziera 3M™ V4F
    Lățime totală: 30,48 cm
    Înălțime totală: 0,25 cm

    Descriere:

    Lentile de înlocuire transparente pentru vizierele cu plasă 3M™ Peltor™ V4D și V4DK. Lentila de înlocuire asigură o protecție eficientă împotriva stropirii și particulelor care intră frontal sau lateral. Domeniile de aplicare a vizierelor de înlocuire 3M™ Peltor™ sunt în industria metalurgică și a lemnului, precum și în industria chimică și, în general, în toate activitățile industriale cu risc de proiecție de așchii sau cioburi.

    Caracteristică:

    Protejează împotriva impacturilor cu energie redusă
    Clasa optică 1, rezistență la zgârieturi, vizieră de înlocuire din policarbonat transparent
    Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
    Grosime: 1,0 mm
    Interval de temperatură: -40 °C până la +100 °C
    Îndeplinește cerințele gradului F pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus

    Notă:

    Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături