Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Lungime totală: 6 m
Lățimea totală: 38,1 mm
Descriere:
Scotch® Tape 77 este o bandă cu grosimea de 30 milimetri, de calitate superioară, ignifugată, rezistentă la arc electric. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și este potrivită pentru a proteja majoritatea tipurilor de cabluri electrice atunci când este expusă la potențiale defecțiuni ale unui cablu adiacent. Este proiectată cu un elastomer flexibil nesusținut, ceea ce o face ușor de aplicat și ușor de îndepărtat pentru inspectarea cablului.
Caracteristică:
Banda adezivă special dezvoltată se extinde în foc și formează un carbon vâscos între flacără și cablu.
Adaptabilitatea oferă o împachetare practic fără riduri, cu un efort minim
Peretele de foc acționează ca un scut termic și o barieră împotriva flăcărilor
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE