Bandă Tartan™ Fiber Reinforced Tape Utility 8954, transparentă, 1350 mm x 50 m, 0,13 mm

Cod articol: 7100003930
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100003930
EAN / GTIN 08021684622731
Număr producător 7100003930

Descriere

Execuţie:

Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune și umiditate
Rezistență ridicată la rupere în direcție longitudinală și transversală
Țesute în cruce
Foarte bun pentru pachetele de împachetare

Descriere:

Banda cu filament 3M™ Tartan™ 8954 este o bandă cu filament standard ranforsată longitudinal și transversal, cu un suport din folie de polipropilenă ScotchPro™ și un adeziv din cauciuc sintetic. Întărirea cu fibră de sticlă în direcția longitudinală crește semnificativ rezistența la rupere a benzii. Banda este deosebit de potrivită pentru lipirea cutiilor de carton grele și ca bandă de fixare și împachetare. După lipire, banda adezivă își păstrează funcționalitatea la toate temperaturile la care este expus de obicei un ambalaj în timpul transportului și depozitării. Este ideală pentru ambalaje pentru transportul mărfurilor periculoase și se caracterizează prin sarcina de rupere ridicată (1350 N / 100 mm) și alungirea la rupere (10). În plus, banda are o rezistență ridicată la abraziune și la umiditate. Culoarea benzii: transparentă.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate// Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate
Rezistență ridicată la rupere longitudinală și transversală// Rezistență ridicată la rupere longitudinală și transversală
Cross woven// Cross woven
Foarte potrivit pentru pachetele de pachete// Foarte potrivit pentru pachetele de pachete

Notă:

Pentru ambalarea mărfurilor periculoase
Pentru ambalaje grele
Legare/fixare
Pentru sigilare și paletizare