Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Rezistență dielectrică ridicată
Lungime totală: 55 m
Lățime totală: 584 mm
Rezistență ridicată la forfecare adezivă
Descriere:
3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 1039 este o bandă electrică cu filament electric de 7,0 milimetri grosime, rezistentă la solvenți, care are un suport din peliculă de poliester/filament de sticlă și un adeziv acrilic rezistent la substanțe chimice. Banda este clasificată la 600 V și rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între -40 și 130 °C (-40 și 130 °F).
Caracteristică:
Adeziv acrilic cu o aderență excelentă, suportul din film de poliester/filament de sticlă are proprietăți electrice superioare
Suportul din filament de sticlă/nețesut oferă o întărire suplimentară
Pentru ancorarea ancorelor de capăt și a firelor de plumb la bobine
Aderență instantanee bună la firele magnetice, la cuprul dezbrăcat și la materialele izolatoare
Adecvat pentru un interval de temperatură de la -40 la 130 °C
Suficient de rigidă pentru a asigura o manevrare excelentă în timpul înfășurării bobinelor
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Material suport: folie de poliester, armată cu fibră de sticlă
Adeziv acrilic
Notă:
Fixarea sârmelor inițiale și a capetelor de cotitură
Înfășurarea izolației bobinei
Fixarea materialelor izolatoare de suprafață și a altor materiale izolatoare
Fascicularea și fixarea conductoarelor / cablurilor