Bandă de etanșare extremă 3M™ 4412N, translucidă, 75 mm x 16,5 m

Cod articol: 7100002405
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100002405
EAN / GTIN 50051111922809
Număr producător 7100002405
L-Număr L01310 622

Descriere

Execuţie:

Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport de ionomer robust
Aderență extrem de mare
Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la raze UV.
Vopsea

Descriere:

Bandă sensibilă la presiune translucidă pe o singură față, concepută special pentru aplicații de etanșare exterioară solicitante. Suportul este realizat dintr-o peliculă ionomerică rezistentă la abraziune, care oferă o bună flexibilitate în ciuda robusteții sale ridicate. Datorită adezivului fluid, 4412N are proprietăți excelente de etanșare și compensează în mod fiabil denivelările de pe suprafețe. Adezivul aderă bine la pelicula de ionomer, astfel încât banda poate fi utilizată și prin suprapunere.

Caracteristică:

Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport robust de ionomer// Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport robust de ionomer
Aderență extrem de mare// Aderență extrem de mare
Rezistență bună la solvenți// Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la UV// Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la UV
Paintable// Paintable
Foarte flexibil și adaptabil// Foarte flexibil și adaptabil
Adeziv vâscoelastic// Adeziv vâscoelastic
Rezistent la apă// Rezistent la apă
Retravări reduse// Retravări reduse
Aplicare rapidă și ușoară// Aplicare rapidă și ușoară
Reducerea costurilor de producție// Reducerea costurilor de producție
Ușor, curat și rapid// Ușor, curat și rapid

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru aplicații de etanșare și reparații pe materiale cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru etanșarea etanșă a contururilor, marginilor, tranzițiilor, niturilor și capetelor de șuruburi
Pentru etanșarea ferestrelor și ușilor
Pentru etanșarea grinzilor de acoperiș