Disc cu peri radiali Scotch-Brite™ RB-ZB, 9/16 in x 1/16 in, P220

Cod articol: 7100002321
  • Cantitatea minimă de comandă 192 bucăţi
  • Pași de comandă: 192 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Perie de satinat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100002321
    EAN / GTIN 50048011276156
    Număr producător 7100002321
    L-Număr L51710 682

    Descriere

    Execuţie:

    Tip A: Cea mai agresivă versiune cu peri înclinați Tip C: Cea mai flexibilă versiune cu peri în formă de C pentru piese de lucru deosebit de pretențioase
    Pentru aplicații în zone greu accesibile
    Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
    Rezultate de lucru constante pe întreaga durată de viață
    Perie din plastic solid cu nisip ceramic.

    Descriere:

    Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic lipit în plastic garantează cele mai bune rezultate de șlefuire. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururile foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj consistent. Spre deosebire de perii de sârmă, niciun fir individual nu se poate desprinde și pune în pericol utilizatorul. Curățarea, amestecarea, debavurarea și lustruirea - în orice moment, produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă în lucru, flexibilitate și durată de viață. Sfat de expert: Când îl utilizați, acordați atenție presiunii de aplicare. Lucrați cu puțină presiune și lăsați capătul cu peri să lucreze. Este suficient un contact ușor cu piesa de prelucrat. O presiune prea mare va reduce drastic durata de viață a sculei.

    Caracteristică:

    Perie integral din plastic cu granulație ceramică
    Utilizați pe un polizor drept sau pe un arbore flexibil

    Notă:

    Utilizați pe un polizor drept sau pe un arbore flexibil
    Amestec pe aproape toate materialele, în special pentru suprafețe foarte bine conturate, filigranate
    Pentru utilizare în industria generală și în sectoare precum aviația, industria auto, prelucrarea metalelor și transporturi
    Pentru decaparea vopselelor, debavurare, estompare, finisare, lustruire, curățare și îndepărtarea acoperirilor