Disc de finisare a metalelor Scotch-Brite™

Cod articol: 7100000490
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de șlefuire dublu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100000490
    EAN / GTIN 50048011018718
    Număr producător 7100000490

    Descriere

    Execuţie:

    Disc din fleece din fibră încolăcită
    Impregnare
    Construcție deschisă
    Material fleece de finisare special
    Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață

    Descriere:

    Disc compact special pentru obținerea unor suprafețe decorative, grosiere, cu un model de linii distinctive, în special pe metale mai moi, cum ar fi cuprul sau aluminiul.

    Caracteristică:

    Disc de fibre nețesute înfășurate
    Impregnare
    Construcție deschisă
    Fleece special de finisare
    Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
    Suprafață uniformă fără urme de zdrobire
    Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
    Economii de costuri datorită reducerii timpului de pregătire și a timpului neproductiv
    Utilizare universală pentru majoritatea aplicațiilor de finisare
    Nicio abatere a suprafeței datorită distribuției uniforme a granulelor
    Utilizare pe sisteme de mașini
    Durată de viață crescută a sculei

    Notă:

    Use to blend and match 3 or 4 mill finishes on stainless steel and to create brushed or satin finishes on items such as cutlery, appliance trim, builders’ hardware, and plumbing fixtures.