Cuţit pentru fibre cu manşoane multicomponent 950 mm

Cod articol: 71 82 950
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 71 82 950
    EAN / GTIN 4003773066798
    Număr producător 71 82 950
    L-Număr L70010 1086

    Descriere

    Descriere:

    • Performanță de tăiere până la duritatea de 48 HRC
    • margine de tăiere robustă, călit suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC
    • oprire forjată cu amortizor confortabil
    • accesibilitate bună datorită capului foarte plat și zonei de îmbinare
    • Picioare cu unghiuri ergonomice pentru o muncă cu oboseală redusă
    • capace multicomponente robuste și foarte practice, în două culori
    • reglare precisă (12x) și reajustare prin șuruburi excentrice
    • performanță ridicată de tăiere cu efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
    • cap de tăiere înșurubat, înlocuibil

    Caracteristică:

    • HRC 19: Ø 11mm
    • HRC 40: Ø 9mm
    • HRC 48: Ø 6mm
    • Lungimea muchiei de tăiere mm: 44mm
    • Grosimea capului: 40mm
    • cu manşoane din mai multe componente
    • gri fosfatat
    • Cleşte cu tăiş central

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături