CoBolt® Tăietor compact pentru bolțuri acoperite cu plastic vopsit negru 200 mm

Cod articol: 71 41 200
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71 41 200
EAN / GTIN 4003773066897
Număr producător 71 41 200
L-Număr L70010 990

Descriere

Descriere:

  • cu muchii de tăiere de precizie pentru sârmă moale, dură și de pian
  • taie componente precum șuruburi, cuie, nituri etc. până la Ø 5,2 mm
  • performanță de tăiere deosebit de ridicată, cu un efort redus, datorită designului foarte eficient al articulației
  • cu adâncitură pentru tăierea mai ușoară a firelor mai groase
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC

Caracteristică:

  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 6mm
  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 5.2mm
  • Valorile de tăiere a sârmei dure (diametru): Ø 4.0mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 3,6mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare