CoBolt® XL Tăietor compact pentru bolțuri acoperite cu plastic vopsit negru 250 mm

Cod articol: 71 01 250
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71 01 250
EAN / GTIN 4003773079637
Număr producător 71 01 250
L-Număr L70010 1715

Descriere

Descriere:

  • pentru tăierea puternică a secțiunilor transversale chiar mai mari și a materialelor foarte dure
  • Operare cu două mâini pentru o forță de tăiere maximă
  • 60 % economie de energie în comparație cu mașinile de tăiat convenționale cu alimentare laterală
  • forța mâinii este de 40 de ori mai mare datorită designului special al articulației
  • cu suprafață de prindere sub articulație pentru prinderea și tragerea firelor de la Ø 1,0 mm
  • margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC
  • Margine de tăiere dreaptă pentru tăierea mai ușoară a materialelor plate, potrivită și pentru materiale rotunde subțiri

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 5.6mm
  • Valorile de tăiere a sârmei dure (diametru): Ø 4.0mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 3,8mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • Cleşte cu tăiş central