Cheie inelară cu clichet deschis de 9 mm

Cod articol: 70A.9
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
Tip produs Adaptor cu patru muchii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70A.9
EAN / GTIN 3148511166413
Număr producător 70A.9
L-Număr L60130 7471

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară cu clichet deschis: cheia se deschide în jurul tubului și se închide din nou în jurul piuliței pentru o fixare optimă. Cheie cu formă specială, cu efect de clichet
  • Strângere rapidă la toate țevile de pe mașini, camioane, în construcția de drumuri, la compresoare, în aerul condiționat, la avioane, în sectorul sanitar
  • Cu deschidere pentru agățare la capătul arborelui: Depozitați cheile pe o placă sau atârnați-le, astfel încât să nu se piardă și să nu cadă
  • Arbore cromat, satinat
  • Cap șlefuit

Caracteristică:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 24.6
  • E [mm]: 7.0
  • B [mm]: 137.5
  • L [mm]: 139.5
  • [g]: 90