Suport pentru disc de fibre 180x22 mm M14 Hart BASIC Hart BASIC

Cod articol: 709998
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 709998
EAN / GTIN 9003177099984
Număr producător 709998
L-Număr L50140 2947

Descriere

Descriere:

TYROLIT Power disc-suport este un accesorii potrivit pentru montarea discurilor scai diamantate pe polizor unghiular. Ele ajută la obținerea celor mai bune rezultate pe diferite suprafețe.

Caracteristică:

  • Formă: Discuri abrazive
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : DUR
  • Dimensiune (D x H): 180 x 22 mm
  • Diametru: 180 mm
  • Orificiu: 22 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Suport bun pentru un finisaj perfect al suprafeței

Aplicaţie:

  • Pentru atașarea ușoară și rapidă a discurilor la polizor unghiular
  • Potrivit pentru discuri cu cârlig diamantat TYROLIT Power de 125 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.