Suport pentru discuri (pad) 115x22 mm M14 INOX Foarte dur PREMIUM

Cod articol: 709989
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 709989
EAN / GTIN 9003177099892
Număr producător 709989

Descriere

Descriere:

Cu disc-suport PREMIUM, sunteți echipat ideal pentru toate aplicațiile cu discuri de fibră optică. Designul special al acestui produs de înaltă calitate permite o circulație constantă a aerului și, astfel, împiedică dezvoltarea căldurii pe piesa de prelucrat și pe sculă. Prin urmare, disc-suport PREMIUM este soluția ideală pentru utilizatorul exigent.

Caracteristică:

  • Formă: Discuri abrazive
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : FOARTE TARE
  • Dimensiune (D x H): 115 x 22 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Orificiu: 22 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Diferite dispozitive de fixare pentru performanța de îndepărtare dorită
  • Circulația constantă a aerului datorită unui design special împiedică dezvoltarea căldurii pe piesa de prelucrat și pe sculă

Aplicaţie:

  • disc-suport oferă cel mai bun suport pentru lucrul cu discuri de fibră optică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături