Descriere:
Aplicație:
În intervalul de cuplu de la 0,1 - 5,0 N-m
Pentru lucrări de testare și asamblare în industria electrică și electronică, în industria de inginerie a aparatelor și în producția industrială sau în controlul calității
Design:
Șurubelniță de testare a cuplului indicator - cu scală dublă (cN-m / ozf-in resp. lbf-in)
Cu mufă hexagonală de 1/4″ pentru utilizarea de biți de 1/4″ în conformitate cu DIN 3126 - C 6.3
Cu adaptor potrivit și pentru mufe de 1/4″ în conformitate cu DIN 3124
Precizia indicației: Toleranță de +/- 6 % din valoarea afișată
Clasificare conform DIN EN ISO 6789 Tip I Clasa D
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Cu funcție de indicare prin glisare în ambele direcții de lucru
Pentru blocarea valorilor maxime/afișarea valorii maxime
4 modele în intervalul 0, De la 1 N-m la 5,0 N-m
Construcție ușoară cu mânere din aluminiu anodizat
Conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Amplitudine de livrare:
Tester de cuplu tip 758
Piesa de acționare a adaptorului de 1/4″ (nr. 757-20)
Modelurile nr. 758-25/-50 cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
Certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017
Livrare în cutie de carton rezistentă.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
- Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
- Tip de acționare: Suport de biți
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Interval de cuplu (min./max.) [cNm]: 50 cNm-250 cNm
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf in]: 4 lbf in - 20 lbf in
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 2,5 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Montaj
- Controlul calității
- Mentenanță și reparații
- Departamente de testare și încercări
- Înălțime totală [mm]: 64 mm
- Lungime totală [mm]: 250 mm
- Precizie: +/- 6 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Gradație [cNm]: 10 cNm
- Gradația scalei [lbf in]: 0,5 lbf in
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industria electronică
- Industria
- Mecanică fină
- Militară
- Servicii