Cheie dinamometrică TSN SLIPPER 3/8″, 15-55 Nm

Cod articol: 7092120
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7092120
    EAN / GTIN 4002805759028
    Număr producător 7092120
    L-Număr L60160 851

    Descriere

    Descriere:

    Aplicații:
    • Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 15 - 55 N-m
    • Asamblare în serie sau pe linie de asamblare
    • Furnizat într-o cutie robustă
    . Asamblare pe linia de asamblare
  • Utilizare continuă extremă
  • Design:
    • Lesă de torsiune fixă - fără scală
    • Cu acționare pătrată de 3/8″ cu blocare cu bilă
    • Cu funcție integrată de clichet pentru strângere controlată pe dreapta
    • Precizie de declanșare: Toleranță de +/- 4 % din valoarea setată
    • Concepție conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standarde naționale
    • Mecanismul de precizie alunecă cu un CLICK clar perceptibil și audibil atunci când este atinsă valoarea setată - nu este posibilă o strângere excesivă
    • Reîntoarcerea automată la poziția de pornire
    • Lightweight, construcție robustă și rezistentă la coroziune
    • Mâner de cauciuc foarte manevrabil și antiderapant
    • Setarea fixă poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe un echipament de testare adecvat
    • Dacă se dorește o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
    • Conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
    Scop de livrare:
    • Cleanțe de cuplu de tip TSP SLIPPER
    • Unelte de reglare pentru modificarea valorii fixe
    • Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
    • Livrare în cutie de carton robustă
    .

    Caracteristică:

    • Tip de acționare: Un singur clichet pătrat
    • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
    • Direcția de strângere: Dreapta
    • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
    • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 486 lbf in
    • Cuplu (max.) [lbf in]: 132 lbf in
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 10 lbf ft - 40 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 15 Nm - 55 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Control de calitate
    • Lungime totală [mm]: 324 mm
    • Precizie: +/- 4 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
    • Tip de scală: fără
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automobiliare
      • Industriale
      • Militare
      • Energetică
      • Mecanică

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături