Cleşte de prindere PLUS cu falcă inferioară reglabilă 250 mm

Cod articol: 708901 250
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Lungimea fălcilor 60 mm
Deschidere pentru material rotund 110 mm
Deschidere pentru material unghiular 50 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 708901 250
EAN / GTIN 3662424019838
Număr producător 501A

Descriere

Execuţie:

Simplu şi sigur de manevrat. Deschidere rapidă şi fără efort datorită comutatorului de declanşare de la mânerul inferior. Cu rază mare de prindere şi adâncime mare de prindere, reglare rapidă în 5 poziţii şi ajustare fină suplimentară. Falcă inferioară îndoită în adâncime pentru prinderea profilurilor în formă de U şi unghiulare, a ţevilor, etc. Fălci de prindere dinţate şi corp de cleşte robust din oţel pentru arcuri. Cleşte nichelat în totalitate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sigură a profilurilor, materialelor plate şi a ţevilor. Presiune de strângere reglabilă până la 10.000 N.

Material:

Bacuri de prindere din oţel crom-molibden-vanadiu; forjate în matriţă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.