{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 230 mm | |
Forma bacurilor | teşit la 40° | |
Proprietate bacuri | Fălci de tăiere călite ulterior prin inducţie | |
Model de | Fălci de prindere striate în interior | |
Material | Oțel special | |
Suprafaţă | brunat respectiv vopsit, capul cu luciu metalic | |
Pentru ⌀ sârmă | <1,6 mm | |
Tip produs | Cleşte pentru siguranţe din sârmă |
Cod articol | 707920 230 | |
EAN / GTIN | 4045197593917 | |
Număr producător | 707920 230 |