Ușă de siguranță telescopică pentru lățimea platformei 600 mm / 800 mm / 1000 mm

Cod articol: 70772
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70772
EAN / GTIN 4031405707726
Număr producător 070772
L-Număr L90110 539

Descriere

Descriere:

  • CONFORM DIN EN ISO 14122
  • Ușă sigură pentru lățimi de platformă de 600/800/1.000 mm, fixă, reglabilă
  • Adaptarea la fața locului la dimensiuni intermediare este posibilă prin găurire suplimentară
  • Montaj simplu

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă