Lungime cablu de siguranță 1050 mm pentru PFB 1000

Cod articol: 70740
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70740
    EAN / GTIN 4031405707405
    Număr producător 070740
    L-Număr L90110 1304

    Descriere

    Descriere:

    • Cablu de siguranță cu cârlig de prindere și șurub cu ureche pentru lățimi de platformă 600 / 800 / 1.000 mm

    Caracteristică:

    • Lăţime: 10 mm
    • Lungime: 1130 mm
    • Material: Material, plastic
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături