Cleşte auto 200 mm

Cod articol: 706800 200
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Grosimea capului 3,5 mm
Lungimea fălcilor 45 mm
Recomandat pentru ⌀ ţeavă de până la 30 mm
Standard DIN ISO 5743
Falcă subțire
Model de crestat, dinţat
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă negru fosfatat, capul lustruit
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706800 200
EAN / GTIN 4003773051923
Număr producător 84 11 200

Descriere

Execuţie:

Gură îngustă cu fălci de prindere crestate, dinţate. Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.