{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 9243 | |
Material | Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | |
Tip produs | Cleşte de tăiat sârmă |
Cod articol | 706610 180 | |
EAN / GTIN | 4003773013136 | |
Număr producător | 50 00 180 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte greu pentru tăiat, Lungimea totală: 180mm
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
14,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
944 livrabil imediat
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm |
Standard | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | negru fosfatat, capul lustruit |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 2 mm | 2 mm |
Material | Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei |
Tip produs | Cleşte de tăiat sârmă | Cleşte de tăiat sârmă |