Bandă abrazivă 100x1000 mm ZA-P41 PC X JTS ZA60 ZA60 PREMIUM oțel/metal neferos

Cod articol: 706501
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706501
EAN / GTIN 9003177065019
Număr producător 706501
L-Număr L50140 2308

Descriere

Descriere:

Materialul durabil combinat al curelelor PREMIUM ZA-P41 PC X a fost special dezvoltat pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase. Datorită utilizării zirconiului dur, aceste curele sunt ideale pentru presiuni foarte mari și asigură rate de îndepărtare peste medie. Active lichid de răcire în legătură reduce generarea de căldură în timpul măcinării. O caracteristică specială a acestor benzi de tirolit este că pot fi utilizate și în aplicații umede cu ulei, emulsie sau apă și oferă în continuare cele mai bune rezultate.

Caracteristică:

  • Formă: Bandă din material textil
  • Adecvarea materialului: Oțel, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Dimensiune (l x C): 100 x 1000 mm
  • Grosime: 100 mm
  • Orificiu: 1000 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Instrument pentru: Râșniță cu curea în picioare

Avantaj:

  • Performanță excelentă de îndepărtare și ideală pentru prelucrarea la înaltă presiune folosind zirconiu dur
  • Generarea de căldură scăzută în timpul șlefuirii datorită lichid de răcire activ în legare
  • Material combinat durabil pentru o construcție robustă a curelei
  • Granulele 24, 36 și 100 sunt disponibile la cerere

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase
  • În special pentru aplicații umede cu ulei, emulsie sau apă

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 40/60 pentru cea mai mare rată de eliminare
  • Granulație de dimensiune 80/120 pentru finisarea perfectă a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături