Bandă abrazivă 75x2000 mm ZA-P48 PE Y JTS ZA120 PREMIUM din oțel/inox

Cod articol: 706477
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706477
EAN / GTIN 9003177064777
Număr producător 706477
L-Număr L50140 2122

Descriere

Descriere:

Curele Tyrolit PREMIUM ZA-P48 pe Y sunt potrivite în special pentru aplicații uscate solicitante pe oțel dur și oțel inoxidabil. Echipate cu material durabil din poliester și zirconiu dur, aceste curele oferă performanțe excelente de îndepărtare în aplicațiile de înaltă presiune. Active lichid de răcire în legătură reduce generarea de căldură în timpul măcinării. Acest produs de înaltă performanță se caracterizează prin designul său robust și calitatea unică.

Caracteristică:

  • Formă: Bandă din material textil
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA-P48 PE Y JTS ZA120
  • Dimensiune (l x C): 75 x 2000 mm
  • Grosime: 75 mm
  • Orificiu: 2000 mm
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Instrument pentru: Râșniță cu curea în picioare

Avantaj:

  • Performanță excelentă de îndepărtare și ideală pentru prelucrarea la înaltă presiune folosind zirconiu dur
  • Generarea de căldură scăzută în timpul măcinării datorită stratului activ de lichid de răcire
  • Material durabil din poliester pentru o construcție robustă a benzilor

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe oțel normal și dur și oțel inoxidabil, în special pentru aplicații uscate

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 36/60 pentru cea mai mare rată de eliminare
  • Granulație de dimensiune 80/120 pentru finisarea perfectă a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături