Bandă abrazivă 75x2000 mm ZA-P43 PE Y JTS ZA80 PREMIUM oțel/metal neferos

Cod articol: 706471
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706471
EAN / GTIN 9003177064715
Număr producător 706471
L-Număr L50140 2312

Descriere

Descriere:

Prin utilizarea țesăturii rigide din poliester, cureaua PREMIUM ZA-P43 pe Y de la Tyrolit oferă cele mai mari rate de îndepărtare a oțelului și a metalelor neferoase în aplicații cu presiune ușoară până la medie. Active lichid de răcire în legătură reduce generarea de căldură în timpul măcinării. O caracteristică specială a acestor benzi de tirolit este că pot fi utilizate și în aplicații umede cu ulei, emulsie sau apă și oferă în continuare cele mai bune rezultate.

Caracteristică:

  • Formă: Bandă din material textil
  • Adecvarea materialului: Oțel, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA-P43 PE Y JTS ZA80
  • Dimensiune (l x C): 75 x 2000 mm
  • Grosime: 75 mm
  • Orificiu: 2000 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Instrument pentru: Râșniță cu curea în picioare

Avantaj:

  • Performanță excelentă de îndepărtare și ideală pentru prelucrarea ușoară și medie a presiunii
  • Generarea de căldură scăzută în timpul șlefuirii datorită lichid de răcire activ în legare
  • Material rigid din poliester pentru cea mai bună performanță de îndepărtare

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase
  • În special pentru aplicații umede cu ulei, emulsie sau apă

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 36/40/60 pentru cea mai mare rată de îndepărtare
  • Granulație de dimensiune 80/120 pentru finisarea perfectă a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături