Bandă abrazivă 100x610 mm A-B06 PC X JOT A80 BASIC uz universal

Cod articol: 706406
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706406
EAN / GTIN 9003177064067
Număr producător 706406
L-Număr L50140 1940

Descriere

Descriere:

Benzile Basic A-B06 PC X pentru polizoare cu bandă portabile sunt universal aplicabile și vin în special pe lemn la utilizare. Baza sa de oxid de aluminiu și suportul textil oferă utilizatorului o unealtă fiabilă cu o durată de viață bună și performanțe ridicate de îndepărtare. Stratul special de grâne previne înfundarea benzilor în timpul rectificare a materialelor moi, cum ar fi lemnul și vopselele. Manevrarea și asamblarea simple economisesc timp de lucru suplimentar.

Caracteristică:

  • Formă: Bandă din material textil
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase, lemn, otel inoxidabil, otel, plastic / PVC, Gelcoat, compozite, turnare
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A-B06 PC X JOT A80
  • Dimensiune (l x C): 100 x 610 mm
  • Grosime: 100 mm
  • Orificiu: 610 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Instrument pentru: polizoare cu bandă portabil

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • O viață de serviciu bună
  • Eliminare stoc ridicat

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor materiale, în special a lemnului, cu polizoare portabile

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 40/60 pentru cea mai mare rată de eliminare
  • Granulație de dimensiune 80/120 pentru finisarea perfectă a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături