Descriere:
Acest instrument Tyrolit Fast Change (TFC) este disponibil atât cu o hârtie puternică, cât și cu o bază subțire de fibre. În combinație cu corindonul de zirconiu integrat, aceasta înseamnă agresivitate maximă și cea mai lungă durată de viață posibilă pentru utilizator. Active lichid de răcire asigură, de asemenea, o măcinare rece și curată a piesei de prelucrat. Datorită unui dispozitiv de fixare scai pe spate, aceste discuri scai pot fi schimbate ușor și rapid - un plus în fiecare atelier. Mai ales cu sticla cu bază de fibre, puteți procesa cu ușurință suduri mai mici, precum și suduri punctiforme.
Caracteristică:
- Formă: Disc de hârtie
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, metale neferoase, plastic / PVC, Gelcoat, compozite, turnare
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : ZA-P45 P F ZA80
- Diametru: 115 mm
- Dimensiunea boabelor: 80
- Instrument pentru: Șlefuitor excentric
Avantaj:
- Combinație de corindon de zirconiu și un suport de hârtie unic, puternic pentru cea mai mare agresivitate și cea mai lungă durată de viață
- Active lichid de răcire în legare pentru o măcinare rece și curată
- Sistem de schimbare rapidă TYROLIT pentru schimbări rapide și ușoare ale ferestrelor datorită prindere cu scai
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea grosieră și fină a oțelului, a metalelor neferoase, a compozitelor și a stratului de gel
Recomandare:
- Granulație dimensiune 40 pentru prelucrarea sudurilor mici și a sudurilor punctiforme
- Dimensiunea boabelor 60 pentru cea mai mare rată de eliminare
- Granulație de dimensiune 80/120 pentru finisarea perfectă a suprafeței
Caracteristici speciale:
- Schimbare rapidă a discului datorită TFC
- Zirconia alumina pentru agresivitate maximă
- Cea mai mare durată de viață