Disc din fibre de fibră naturală 115x22 mm ZA36-P48 N PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol: 706128
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706128
EAN / GTIN 9003177061288
Număr producător 706128

Descriere

Descriere:

Cu acest disc PREMIUM din fibră naturală, derutarea, debavurarea și rectificare grosieră a diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil sunt ușor de realizat. Echipat cu oxid de zirconiu și un strat suplimentar de răcire, oferă o îndepărtare foarte bună. O caracteristică specială este corpul purtător din fibră naturală din fibră de iută - pe de o parte este ecologic, pe de altă parte are o durată lungă de viață datorită tunderii sale și permite, de asemenea, o tăiere rece.

Caracteristică:

  • Formă: Disc din fibre naturale
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA-P48 N ZA36
  • Dimensiune (D x H): 115 x 22 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Orificiu: 22 mm
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Oxidul de zirconiu și un strat suplimentar de răcire asigură o îndepărtare foarte bună
  • Caroseria de transport ecologică, trimmabilă, din fibră de iută, garantează cea mai mare durată de viață
  • Suportul susține îndepărtarea căldurii și asigură o măcinare rece

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări de șlefuire aspre, precum și pentru îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor normale și dure din oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 36 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 60 pentru operații generale de măcinare

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel și oțel inoxidabil
  • Performanță foarte bună de îndepărtare
  • Durată maximă de viață datorită caroseriei de transport trimmabile

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături