Cleşte cu tăiere laterală cu inel de siguranţă 160 mm

Cod articol: 706045 160
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706045 160
EAN / GTIN 4003773080022
Număr producător 70 05 160 T

Descriere

Execuţie:

Cleşti cu inel de siguranţă pentru montarea unei protecţii împotriva căderii. Inelul de siguranţă este sudat cu manşonul de prindere şi poate fi solicitat dinamic până la o înălţime de cădere de 3 m.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea la construcţii de clădiri, construcţii civile, întreţinerea clădirilor, căţărări industriale, acoperirea caselor, construcţia de spaţii expoziţionale etc.

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Notă:

Alte modele şi mărimi sunt disponibile la cerere.