Cleşte pentru instalatori Cobra® fosfatat Izolat VDE, cu inel de siguranţă, Lungimea totală: 250mm

Cod articol: 706025 250
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Cobra
Lungimea totală 250 mm
Deschidere pentru hexagon 46 mm
Deschidere pentru ţevi 2 inch
Număr de opritoare cu reglare fină 25
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706025 250
EAN / GTIN 4003773081517
Număr producător 87 26 250 T

Descriere

Execuţie:

Cleşti cu inel de siguranţă pentru montarea unei protecţii împotriva căderii. Inelul de siguranţă este sudat cu manşonul de prindere şi poate fi solicitat dinamic până la o înălţime de cădere de 3 m.
Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 06082-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea la construcţii de clădiri, construcţii civile, întreţinerea clădirilor, căţărări industriale, acoperirea caselor, construcţia de spaţii expoziţionale etc.

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Notă:

Alte modele şi mărimi sunt disponibile la cerere.